アイテム価格 | ウォッシュダウンポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
チェックバルブ | EPDM |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
ヒューズアンプ | 15 |
最大PSIの運用 | 40 |
プライムインフィート | 8 |
自己プライミング | 有り |
タイプ | クワッドチャンバーダイヤフラム |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。