アイテム価格 | 汎用ポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
チェックバルブ | バイトン |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
Flow | 3.5 gpm |
ヒューズアンプ | 1.5 |
最大PSIの運用 | 45 |
プライムインフィート | 8 |
自己プライミング | 有り |
タイプ | クワッドチャンバーダイヤフラム |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。