ATRIX INTERNATIONAL ESD 対応ポータブル乾式掃除機
Atrix International ESD 掃除機は、静エネルギーを安全に地面に放出するための安全な経路を提供する、安全でポータブルな乾式ユニットです。 これらの掃除機は、あらゆる形式の電子制御装置を保守および洗浄して、中断、誤動作、ダウンタイムを回避します。 彼らはさらに段を取り除きます...コンピューター、コピー機、ファイル サーバー、多機能プリンター、およびその他の多くの電子制御機器をクリーニング購入に進むきにコンポーネントを損傷する可能性があります。続きを见る
形式 | モデル | エアーフロー | アンプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VACEXP-04 | CFM 79 | 6.36 | 6.5 " | 12.25 " | 7.5 " | ¥57,587 | |
B | VACOMEGASLFH | CFM 99 | 5.4 | 9 1 / 3 " | 19.25 " | 7 2 / 5 " | ¥86,164 |
特徴
- Atrix International ESD 掃除機には、ショルダー ストラップ、隙間ツール、隙間ツール ブラシ、グース ネック ツールが含まれています。
- 柔軟なグースネック ツールは、手の届きにくい場所でクリーニングに使用されます。
- 彼らは、極端な耐久性、柔軟性、剛性のためにポリエチレン製のタンクを持っています。
- これらのユニットには HEPA タイプのフィルターがあり、最大 99 cfm の気流を生成できます。
規格と承認
- UL
- cUL
よくある質問
ESDとは何ですか?
静電気に敏感なデバイス。
ESDセーフバキュームはどのように機能しますか?
これらの掃除機は、ESD 安全なホースとツールで作られ、静電気が移動するための安全な導管を提供します。 これらの特殊な掃除機は、電源ケーブルが適切に接地されたコンセントに接続されている限り、潜在的に有害な静電気を地面に放電します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードバスケット
- ピーラーカッターとスライサー
- HVLPペイントスプレーシステム
- ドレンオープナー
- 喫煙シェルター
- 検査および取得ツール
- 研磨
- 空気処理
- 特殊ヒーター
- ソレノイド
- VNE STAINLESS スレッドショートフェルール
- MOON AMERICAN 消防ホースカバー
- TENNANT 抽出ブラシ
- JONARD ドライバーラバーチップ
- AIRMASTER FAN EPRSMシリーズ低圧シャッターファン
- KERN AND SOHN SFE-ACCシリーズ ディスプレイスタンド
- BRYANT ピンおよびスリーブプラグ
- NIBCO 取り付けキット
- BALDOR / DODGE SCH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BROWNING 単列スプロケット