JONARDドライバーラバーチップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | INS-2100 | 1 5 / 16 " | 4" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥3,215 | |
B | INS-475 | 1 7 / 64 " | 3" | 3 / 32 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥2,235 | |
C | INS-4100 | 1 7 / 64 " | 4" | 5 / 32 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥2,377 | |
D | INS-6150 | 1.25 " | 6" | 1 / 4 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥2,902 | |
E | INS-3150 | 1.375 " | 6" | #3 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥4,460 | |
F | INS-8175 | 1.375 " | 7" | 5 / 16 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥4,381 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージガラスとロッドキット
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- チューブベンダー
- 電気パレットジャッキ
- ワイヤーラッピングワイヤー
- キャビネット
- ランプ
- 呼吸器の
- ドアロックとデッドボルト
- フェルト
- WEILER 4 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大12,500 RPM
- BRADY ブランクタグ、2-1 / 2 "H、4" W
- GUARDAIR エアガン
- THOMAS & BETTS BC14シリーズリング端子
- APOLLO VALVES 76-ARシリーズステンレス鋼標準ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、ブナ
- CLE-FORCE NPSねじ直管タップ
- RACO ボンディングロックナット
- MARADYNE 冷却ファン
- LINN GEAR タイプAスプロケット、60チェーン