入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | 洗練された |
ハンドルデザイン | XNUMXトーン |
ハンドル材料 | ラバー |
全体の長さ(Overall Length) | 1 7 / 64 " |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 32 " |
ヒントスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205400000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INS-2100 | 1 5 / 16 " | 4" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥3,215 | ||
INS-3150 | 1.375 " | 6" | #3 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥4,460 | ||
INS-4100 | 1 7 / 64 " | 4" | 5 / 32 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥2,377 | ||
INS-6150 | 1.25 " | 6" | 1 / 4 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥2,902 | ||
INS-8175 | 1.375 " | 7" | 5 / 16 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スロット | ¥4,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。