AKRO-MILS 30040 シェルフマックス シェルフビン
Akro-Mils 30040 シリーズ シェルフマックス ビンは、XNUMX つのエリア内で同様の製品を保管するのに適しています。 これらのユニットは通常、倉庫、製造ユニット、医療施設、保管庫で使用されます。 ブルー、クリア、レッドのカラーバリエーションがあります。
30040 シェルフマックス シェルフビン
Akro-Mils 30040 シリーズ シェルフマックス ビンは、XNUMX つのエリア内で同様の製品を保管するのに適しています。 これらのユニットは通常、倉庫、製造ユニット、医療施設、保管庫で使用されます。 ブルー、クリア、レッドのカラーバリエーションがあります。
特徴
- ロール状の尾根と強化されたサイドリブが特徴で、ビンがいっぱいに積み込まれたときに強度を高めます。
- これらの容器は、油、化学薬品、溶剤に対する耐性を備えた工業用プラスチックで作られています。
- 積み重ねることができるので、忙しい産業環境での保管を最大限に活用できます。
- これらの 6 インチのビンでは、標準の 85 インチのシェルフ ビンよりも最大 4% 多くの収容能力が得られます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 40020 ブラックディバイダー: このディバイダーは、アイテムを個別に保管するために、これらのビン内に複数のコンパートメントを作成するために使用されます。
よくある質問
透明なプラスチック棚は何に使用されますか?
透明なプラスチック製の棚はシースルーなので、中身がよく見えます。
これらのゴミ箱のラベルホルダーの目的は何ですか?
これらのビンにはラベル ホルダーが組み込まれており、ラベルをしっかりと保持して部品を識別し、バーコードをスキャンします。
ホッパー設計の利点は何ですか?
シェルフマックスビンはホッパーフロントデザインを特徴としており、他のビンと積み重ねた場合でも、ユーザーが中身を確認してアクセスできるようにします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレーター
- 現在の変圧器
- 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター
- アイプーリーとスナップ
- フックアンドループケーブルタイ
- 機械加工用品
- 自動車整備士
- 容器と容器
- ハンドトラック
- ゴミ袋とライナー
- UNITED ABRASIVES-SAIT フラップディスク
- KEO 皿穴セット、コバルト鋼、0フルート
- OSG 高速度鋼コバルトオイルタップ、Vコーティング仕上げ
- UNITED SCIENTIFIC 攪拌棒ガラス
- PNEUMADYNE INC マニホールド、ポリプロピレン
- HOFFMAN Lブラケットキット
- SECURALL PRODUCTS 農薬保管庫
- DAYTON インペラ、バックヘッド、シールキット
- SMC VALVES MHTシリーズグリッパ
- BROWNING TPX35Mシリーズ トルクリミッター