ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH ポータブル乾式掃除機 1.2hp 1 ガロン 83cfm
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDセーフポータブルドライバキューム |
エアーフロー | CFM 99 |
アンプ | 5.4 |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 9 1 / 3 " |
ホース径 | 1.187 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 19.25 " |
ピークHP | 1.2 |
電源コードの長さ | 12ft。 |
騒音レベル | 70 |
静圧 | 66 " |
タンク材質 | ポリエチレン |
UPC | 838067000172 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 7 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACEXP-04 | CFM 79 | 6.36 | 6.5 " | 12.25 " | 7.5 " | ¥57,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。