アイテム価格 | 給水ポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
チェックバルブ | EPDM |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
ヒューズアンプ | 7 |
最大PSIの運用 | 35 |
プライムインフィート | 8 |
自己プライミング | 有り |
タイプ | クワッドチャンバーダイヤフラム |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。