TAYLORデジタルフードサービス温度計
形式 | モデル | 茎の長さ | 正確さ | ケースの材質 | ステム素材 | 温度。 範囲 | サイズダイヤル | 直径 | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9405 | - | HACCP範囲で+/- 1 | - | - | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥82,447 | |
B | 1443 | - | +/- 0.1度F / C | - | - | -4度から140度 | - | - | LCD | ¥2,061 | |
C | 1470 | - | - | - | ステンレス鋼 | 32度392度 | - | - | マルチラインLCD | ¥5,852 | |
D | 9848FDA | 3" | +/- 2度F | - | ステンレス鋼 | -40度から450度 | 1.5 " | 1.5 " | LCD | ¥6,183 | |
E | 9847FDA | 3.5 " | - | プラスチック | ステンレス鋼 | -40度から450度 | 1.5 " | 1.5 mm | LCD | ¥5,236 | |
F | 9835 | 3.75 " | 1度F | ABS | グレード304ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | 1 / 6 " | LED製品 | ¥5,408 | |
G | 9877FDA | 3.75 " | +/- 1.8度F、+ / -1度C | ABSプラスチック | グレード304ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | 1 / 6 " | LCD | ¥5,004 | |
H | 9842FDA | 4" | - | プラスチック | ステンレス鋼 | -40度から450度 | 1.5 " | 1.5 mm | LCD | ¥4,460 | |
I | 9867FDA | 4" | +/- 2度F14度から212度F | - | ステンレス鋼 | -40度から572度 | - | - | LCD | ¥11,961 | |
J | 9878E | 4.5 " | - | - | ステンレス鋼 | -40度から500度 | 2" | 1.5 mm | LCD | ¥8,349 | |
K | 9836 | 5" | +/- 2度F、+ / -1度C | プラスチック | ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥3,631 | |
L | 983915 | 9" | +/- 2度F、+ / -1度C | - | ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥3,421 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーエンコーダー
- 投票率と脱出カバーオール
- 彫刻ツール
- 一時的および携帯型発電所
- 有刺鉄線のフェンス用品
- 電気ボックス
- フードサービス調理器具と準備
- ルーフベンチレーター
- 締め具
- シャベルタンパーと掘削ツール
- KNIPEX コンビネーションシアー
- APPROVED VENDOR カップリング、圧縮、CPVC
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、12V
- HALLOWELL ライザー
- BRADY 5905シリーズ、レターラベル
- DAYTON バーナーハーネス
- DINEX ボウル
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 可燃性ガス検知器
- ENERPAC Aシリーズ Cクランププレス
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状サポート付きカンチレバーはしご、40 インチ カンチレバー