入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフードサービス温度計 |
正確さ | 1度F |
ケースの材質 | ABS |
直径 | 1 / 6 " |
桁サイズ | 1 / 2 " |
ディスプレイ | LED製品 |
長さ | 8.25 " |
水晶体物質 | PVC |
茎の長さ | 3.75 " |
ステム素材 | グレード304ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40度から450度 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9025198080 |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | 正確さ | ケースの材質 | ステム素材 | 温度。 範囲 | サイズダイヤル | 直径 | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | - | +/- 0.1度F / C | - | - | -4度から140度 | - | - | LCD | ¥2,061 | ||
9836 | 5" | +/- 2度F、+ / -1度C | プラスチック | ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥3,631 | ||
9867FDA | 4" | +/- 2度F14度から212度F | - | ステンレス鋼 | -40度から572度 | - | - | LCD | ¥11,961 | ||
983915 | 9" | +/- 2度F、+ / -1度C | - | ステンレス鋼 | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥3,421 | ||
9405 | - | HACCP範囲で+/- 1 | - | - | -40度から450度 | - | - | LCD | ¥82,447 | ||
1470 | - | - | - | ステンレス鋼 | 32度392度 | - | - | マルチラインLCD | ¥5,852 | ||
9842FDA | 4" | - | プラスチック | ステンレス鋼 | -40度から450度 | 1.5 " | 1.5 mm | LCD | ¥4,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。