アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/4 "FNPT |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
シートの材質を確認してください | サントプレン(R) |
接続スタイル | ホースバーブ |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 5.75 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 4.5 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
マックス。 フロー | 5 gpm |
最大フローGPM | 5 |
マックス。 使用圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 15のフィート |
セルフプライミングウェット | 20のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。