VERSA-MATICダイアフラムポンプ
Versa-Matic ダイアフラム ポンプは、低粘度、中粘度、高粘度の液体、および固形分の多い液体の移送に適しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8000-813-238 | ダイヤフラムポンプ | - | カナダおよび米国向けのUL認定コンポーネント | - | 8.40 | - | 1.6 gpm | - | ¥47,797 | |
B | LF222201D | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ¥17,971 | |
C | 166-200-46 | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 5.80 | - | - | - | ¥40,077 | |
D | WR10PP5BPP9。 | ダイヤフラムポンプ | 3 / 8 " | CE.png | PTFE | 4 3 / 32 " | 1 / 10 " | 5 gpm | 100のプサイ | ¥96,341 | 見積依頼
|
E | E4SJ5F5S0-3A | ダイヤフラムポンプ | 1 1 / 2 " | 3A.png、CE.png | PTFE | 13 3 / 8 " | 3 / 8 " | 61 gpm | 125のプサイ | ¥4,509,753 | 見積依頼
|
D | WR10PP6XPP9。 | ダイヤフラムポンプ | 3 / 8 " | CE.png | サントプレンR | 4 3 / 32 " | 1 / 10 " | 5 gpm | 100のプサイ | ¥68,361 | 見積依頼
|
F | 形E4SJ5F5S0-FP | ダイヤフラムポンプ | 1 1 / 2 " | CE.png | PTFE | 16 3 / 4 " | 3 / 16 " | 56 gpm | 125のプサイ | ¥1,901,968 | 見積依頼
|
G | D3231B5011A | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ¥34,085 | |
H | E2PA5B5T9C | ダブルダイヤフラムポンプ | 2" | - | PTFE | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | ¥1,636,466 | |
I | E5SP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥602,883 | |
H | E2PA2D229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 2" | - | ブナN | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | ¥1,413,358 | |
J | E5AP5T559C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥339,779 | |
K | E1AA5T559C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | PTFE | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥471,384 | |
L | E1SA6X669C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | サントプレン(R) | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥701,740 | |
M | E4PA6X669 | ダブルダイヤフラムポンプ | 1.5 " | - | サントプレン(R) | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥1,048,228 | |
N | E1PA5T5T9C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | PTFE | 8.125 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | ¥506,336 | |
L | E1SA2R229C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | ブナN | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥715,413 | |
K | E1AA2R229C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | ブナN | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥404,821 | |
K | E1AA6X669C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | サントプレン(R) | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥365,134 | |
I | E5SP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥582,515 | |
O | E5PP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥247,781 | |
O | E5PP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥231,676 | |
N | E1PA2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | ブナN | 8.125 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | ¥385,557 | |
J | E5AP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥323,055 | |
H | E2PA6D669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 2" | - | サントプレン(R) | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | ¥1,426,782 | |
M | E4PA5F5T9 | ダブルダイヤフラムポンプ | 1.5 " | - | PTFE | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥1,103,980 | |
M | E4PA2R229 | ダブルダイヤフラムポンプ | 1.5 " | - | サントプレン(R) | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥961,520 | |
L | E1SA5T559C-ATEX | ダブルダイヤフラムポンプ | 1" | - | PTFE | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125のプサイ | ¥828,562 | |
O | E5PP5T5T9C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100のプサイ | ¥321,079 | |
I | E5SP5T559C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥637,831 | |
J | E5AP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥310,721 |
特徴
- Santoprene (R) / PTFE / Buna-N ボール素材を使用したボールタイプのバルブが特徴で、高粘度の固体を含む流体を排出するための優れた吸引リフトを提供します。
- これらには、前後に往復して一時的なチャンバーを作成する XNUMX つの柔軟なダイヤフラム (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N) が付属しており、ポンプを介して流体を吸引および排出することができます。
- これらの空気作動式ポンプは、エリママチック空気弁システムを備えており、停止せず、無潤滑で作動します。
- それらは自吸式で、連続運転中に過熱せず、必要な運転に合わせて可変流量を供給します。
規格と承認
- CE
- EAC
よくある質問
デッドヘッドとは?
デッドヘッドは、吐出バルブが閉じているかブロックされているために、ダイヤフラム ポンプが流れがない状態で動作購入に進むきに発生する状態です。 内部部品の損傷を防ぐために、ポンプは同じ水を再循環させ、温度が上昇して停止します。
ダイヤフラムウェアパッドとは?
これらの柔軟なパッドは、ダイアフラムと外側のダイアフラム プレートの間に取り付けられ、ダイアフラムのサービスを拡張する二次摩耗面を提供します。 また、研磨液を移動する際の耐食性も提供します。
脈動を抑えるには?
通常、エア駆動のダイアフラム ポンプでは、吐出し流れに多少の脈動があり、過剰な動きを引き起こす可能性があります。 これは、脈動を吸収するために曲がって背後にある圧縮可能なガス/空気のクッションを備えた膜を備えた脈動減衰器を使用することで減らすことができ、減衰器の下流に層流を可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーキャディー
- コントロールキー
- パッチコード
- 電子トルクメーターアクセサリー
- 回生ブロワーマフラー
- ポンプ制御
- 磁石と磁気ストリップ
- ガスヒーターおよび付属品
- 室内空気質
- 温度コントロール
- FOSTORIA スタッド付き石英管
- ENPAC トラックマット
- REFLEXITE 反射服テープ
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、両端マウント、内径 2 インチ
- JAMCO WBシリーズ 作業台
- NIBCO 633Wシリーズ、ユニオン
- LITTLE GIANT PUMPS 油圧オーバーホールキット
- ANVIL 銅メッキチューブクランプ
- Aetna Bearing ゴムタイヤアイドラー
- LINN GEAR アイドラスプロケット 60チェーン