VERSA-MATIC E1PA5T5T9C ダイヤフラム ポンプ 45 Gpm 100 Psi
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 3/8 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | ポリ |
シートの材質を確認してください | PTFE |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
高さ | 16 61 / 64 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 8.125 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大フローGPM | 45 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 15のフィート |
セルフプライミングウェット | 31のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 13 33 / 64 " |
船の重量(kg) | 9.43 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8413500050 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ¥34,085 | ||
LF222201D | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ¥17,971 | ||
E5AP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥310,721 | ||
E5AP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥323,055 | ||
E5AP5T559C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥339,779 | ||
E5SP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥602,883 | ||
E5SP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥582,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。