VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP ダブルダイヤフラムポンプ、最大 56 Gpm、Ptfe、シングルマニホールド接続、1 1/2 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CE.png |
空気入口サイズ | 1/2FNPT |
ボール材料 | PTFE |
シートの材質を確認してください | ステンレス鋼 |
高さ | 17 5 / 16 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
インレット/アウトレットサイズ | 1 1 / 2 " |
長さ | 16 3 / 4 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 3 / 16 " |
マックス。 フロー | 56 gpm |
最大フローGPM | 71 gpm |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 10のフィート |
セルフプライミングウェット | 20のフィート |
バルブタイプ | 20のフィート |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 10 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 27.36 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ¥34,085 | ||
LF222201D | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ¥17,971 | ||
E5AP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥310,721 | ||
E5AP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥323,055 | ||
E5AP5T559C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥339,779 | ||
E5SP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥602,883 | ||
E5SP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥582,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。