FUSIONテクノロジー
Versamatic FUSIONテクノロジーは、ダイヤフラムに特大の一体型プレートを備えており、ダイナミックな動き全体でダイヤフラムをサポートします。 たわみ隆起は、放射状の亀裂や屈曲点の可能性を排除します。 それらのバックアップリブは、各フレックスでポンプのダイアフラムをガイドおよびサポートします。 これらのダイアフラムには中央の穴がないため、漏れのない操作と設置が保証されます。
1983 年以来、Versamatic は商業分野向けのさまざまなポンプ ソリューションを製造してきました。 米国オハイオ州マンスフィールドに本社を置く Versamatic は、塗装、製造、石油・ガス、化学生産、鉱業、海洋、食品・飲料加工業界向けの製品を提供しています。 続きを読む
石鹸の供給、インクとオイルの分配、クーラントの移送と脱水の用途に最適です。 特許取得済みのElima-Maticエアバルブシステムを搭載し、最大動作圧力125psiでエンストや潤滑油のない動作を実現します。
このブランドのカタログには、金属製/非金属製のボルト固定式、クランプ式、高圧、遠心式および 3A 衛生ダイヤフラム ポンプ、漏れ検出器、レベル コントロールなどが含まれています。 バーサマティック ダイアフラムポンプ 流体の連続ポンピング用に設計されており、ストールしないパフォーマンスを提供します。 これらのポンプは、金型の充填、顔料とスリップ注視の移送、脱水、ラテックス移送、およびフィルタープレスフィードの用途に最適です。 それらは、高圧下での流体の漏れを防ぐためにボルト締め/クランプ構造になっています。 これらのFDA準拠のポンプは、パフォーマンスの一貫性を確保しながら操作の複雑さを排除するためのモジュラーパイロットアセンブリを備えています。 ボルト締め/クランプ構造により、完全に水没した状態でのポンプ操作も可能になります。
さまざまな部品番号を相互参照することがよくあります インガソール・ランド 製品。 したがって、廃止された、または在庫がないVersamaticポンプをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのポンプはコンパクトで、最小限のパッケージで済みます。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらの水中ポンプは、造園、灌漑、建設および配管、墓地およびゴルフコースのメンテナンス作業のために水を除去します。 大きな粒子を防ぐためのロックスクリーンが組み込まれています。...続きを見る
これらの専用ポンプは、鉱業、建設、製粉施設の泥、ゴミ、水を取り除きます。 それらは、電力がない地域での脱水を可能にする圧縮空気で動作します。 彼らは自己ドラを持っています...続きを見る
Versamatic FUSIONテクノロジーは、ダイヤフラムに特大の一体型プレートを備えており、ダイナミックな動き全体でダイヤフラムをサポートします。 たわみ隆起は、放射状の亀裂や屈曲点の可能性を排除します。 それらのバックアップリブは、各フレックスでポンプのダイアフラムをガイドおよびサポートします。 これらのダイアフラムには中央の穴がないため、漏れのない操作と設置が保証されます。
このテクノロジーのドーム形状により、ダイヤフラムが回転し、ダイヤフラムの面全体に摩耗が広がります。 複雑な角度がないため、ダイヤフラムの摩耗/応力点がなくなります。 この技術の低い始動圧力は、ダイヤフラムのストレスを最小限に抑えます。 ドーム型の表面は、最大の流体変位でフルストロークを提供するため、最小のストロークで高流量を生成します。 柔軟な設計により、これらのダイアフラムは反転可能になり、バールや特別な工具なしで設置できます。
これらのダイヤフラムは特大の外板を備えており、流体中の固形物へのダイヤフラムの露出を最小限に抑えます。 それらは、正の吸引条件と高い吸引揚力を生み出すのに理想的です。 大きなダイヤフラムプレートによって提供されるサポートにより、ダイヤフラムの耐久性と屈曲寿命が向上します。
ポンプを選択する際には、流体の種類、流量、圧力、流体の粘度、温度などのさまざまな要因を考慮する必要があります。
フィルターレギュレーターを空気入口側に接続して、流量を増減したり、ポンプの圧力をダイヤルしたりできます。
これらの空気作動式ダイアフラムポンプは、さまざまな空気圧(最大125 psi)で動作できます。 ただし、圧力が低下したり、妨げられたり購入に進む、ポンプの効果が失われます。
吸引の浸水やダイヤフラムの弱体化などの最も一般的な理由により、Versamaticポンプでリークが発生する可能性があります。 フラッドサクションは、ポンプへの過剰な下向きの圧力によって引き起こされます。 この過剰な圧力により、ボルト穴で漏れが発生します。 また、ポンプを過度の期間ドライラン購入に進む、ダイヤフラムが時間の経過とともに弱くなり、頻繁に漏れが発生します。
汚れや破片がたまると、サクションラインが詰まります。 これは、ポンプの入口側にインラインフィルターを取り付けることで防ぐことができます。 このフィルターは、固形物が吸引ラインに入るのを防ぎます。