VERSA-MATIC E1PA2R229C ダイヤフラム ポンプ 45 Gpm 100 Psi
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 3/8 "FNPT |
ボール材料 | ブナN |
ボディ材質 | ポリ |
シートの材質を確認してください | ブナN |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
高さ | 16 61 / 64 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 8.125 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大フローGPM | 45 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 190度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 15のフィート |
セルフプライミングウェット | 31のフィート |
UPC | 818256070780 |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 13 33 / 64 " |
船の重量(kg) | 9.36 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8413500050 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ¥34,085 | ||
LF222201D | ダイヤフラムポンプ | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ¥17,971 | ||
E5AP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥310,721 | ||
E5AP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥323,055 | ||
E5AP5T559C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥339,779 | ||
E5SP2R229C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | ブナN | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥602,883 | ||
E5SP6X669C | ダブルダイヤフラムポンプ | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125のプサイ | ¥582,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。