入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルフローチェックバルブ |
接続タイプ | スリップ×スリップ |
Flow | フルフロー |
材料 | PVC |
最大水圧 | 4.3 psi @ 130度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
サイズ | 1-1/4" or 1-1/2" |
UPC | 053514029586 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。