MUELLER INDUSTRIES ストレート銅管: タイプ DWV
形式 | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V 12010 | 1.25 " | 330 PSI | 1.375 " | 1.25 " | 0.040 " | ¥22,824 | 見積依頼
|
A | V 14010 | 1.500 " | 293のプサイ | 1.625 " | 1.5 " | 0.042 " | ¥28,827 | 見積依頼
|
A | V 20010 | 2" | 217 PSI | 2.125 " | 2" | 0.042 " | ¥38,298 | |
A | V 30010 | 3" | 159のプサイ | 3.125 " | 3" | 0.045 " | ¥65,277 | |
A | V 40010 | 4" | 150のプサイ | 4.125 " | 4" | 0.058 " | ¥113,464 |
ストレート銅管:タイプDWV
Mueller Industries の銅管は、ACR (空調/冷凍) システム、配管システム、DWV (排水排水ベント) 用途に設置するように設計されています。 同ブランドのStreamlineシリーズ銅管は、強度、精度、清浄度、優れた耐食性、熱伝導性を備えています。 これらのユニットは ASTM B88 および B306 規格に従って設計されており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。150 ~ 330 PSI の範囲の圧力定格で利用できるこれらの銅チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチトリプル出力DC電源
- ダストモップキット
- 電気スティックとレスキューフック
- ピンバイス
- UVシステム
- テープ
- 配管ツール
- 防火
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ルーフィング
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ4方向、3位置、スプリング中心
- OMRON リミットスイッチレバーアーム
- KABA ILCO キーブランクピン6
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スリーブ低鉛真鍮
- PROTO ソケットビット1/2ドライブ
- TACO ゾーンバルブ3ウェイシステム
- TENNSCO 吊り下げブラケット
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ磁気低電圧トグル調光器
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションポストエクステンション
- BOSTON GEAR 200シリーズ フランジ付ヘリカルギヤ減速機