入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルフローチェックバルブ |
接続タイプ | 溶剤溶接 |
Flow | フルフロー |
長さ | 9.625 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 130度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
シール材 | ラバー |
シート素材 | PVC |
サイズ | 3" |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 接続タイプ | 長さ | 材料 | 最大水圧 | 全体の高さ | シール材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0181 | - | スリップ×スリップ | - | PVC | 4.3 psi @ 130度F | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | ¥5,057 | ||
30-0021 | - | スリップ×スリップ | - | PVC | 4.3 psi @ 130度F | - | - | 2" | ¥10,104 | ||
30-0152 | 6.625 " | FNPT | 6.625 " | 鋳鉄 | 50 psi @ 130度F | 8" | - | 2" | ¥26,962 | ||
30-0030 | 7" | 圧縮 | 14 " | PVC | - | 18 " | ブナN圧縮リング | 3" | ¥43,141 | ||
30-0040 | - | 溶剤溶接 | 9.625 " | PVC | - | - | ラバー | 1.5 " | ¥7,860 | ||
30-0042 | - | 溶剤溶接 | 10.75 " | PVC | - | - | ラバー | 2" | ¥9,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。