定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ZOELLER 30-0021 フルフローチェックバルブ PVC 2 インチ | AC2YQR 2P844

ZOELLER 30-0021フルフローチェックバルブPvc2インチ

在庫あり
アイテム:AC2YQR モデル:30-0021相互参照:2P844

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,104 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフルフローチェックバルブ
接続タイプスリップ×スリップ
Flowフルフロー
材料PVC
最大水圧4.3 psi @ 130度F
取り付け位置垂直または水平
サイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)21.08
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)10.16
HSコード8481309000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)接続タイプ長さ材料最大水圧全体の高さシール材サイズ価格
ZOELLER 30-0181 フルフローチェックバルブ PVC 1-1/4 または 1-1/2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-スリップ×スリップ-PVC4.3 psi @ 130度F--1-1/4" or 1-1/2"¥5,057
ZOELLER 30-0152 フルフローチェックバルブ 鋳鉄 2 インチ | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "鋳鉄50 psi @ 130度F8"-2"¥26,962
ZOELLER 30-0030 フルフローチェックバルブ PVC 3 インチ | AE3FHH 5CZG8 30-00307"圧縮14 "PVC-18 "ブナN圧縮リング3"¥43,141
ZOELLER 30-0040 フルフローチェックバルブ PVC 1-1/2 インチ | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-溶剤溶接9.625 "PVC--ラバー1.5 "¥7,860
ZOELLER 30-0042 フルフローチェックバルブ PVC 2 インチ | AE9FVA 6JGV6 30-0042-溶剤溶接10.75 "PVC--ラバー2"¥9,987
ZOELLER 30-0044 フルフローチェックバルブ PVC 3 インチ | AE9FVB 6JGV7 30-0044-溶剤溶接9.625 "PVC--ラバー3"¥20,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ZOELLER 30-0021フルフローチェックバルブPvc2インチ
¥10,104 /単価