入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
角度 | 45度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | ゴールド |
接続サイズ | 1 / 4 " |
継手材料 | 真鍮 |
タイプ | ボールバルブ |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
A. 主な要素には、サイズの互換性、角度曲げ設計、材料構造、圧力定格、冷媒適合性、多用途性、業界標準への準拠、設置の容易さが含まれます。
A.
A. 45 度の角度により、狭いスペースへの設置が容易になり、セットアップ時の柔軟性と利便性が向上します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。