入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
角度 | 0度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | ゴールド |
接続サイズ | 1/4 "メスx1 / 4"オス |
継手材料 | 真鍮 |
ホースの数 | 0 |
タイプ | 空調 |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。