WALTER TOOLS F4138 ポーキュパインフライスカッター
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4138.B16.040.Z03.33 | 0.63 | 0.866 " | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4138.B16.040.Z03.33 | 16 | 2.559 " | ¥234,827 | |
A | F4138.B16.040.Z03.43 | 0.63 | 0.866 " | 2.126 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4138.B16.040.Z03.43 | 20 | 2.952 " | ¥265,826 | |
A | F4138.UW38.038.Z03.54 | 0.63 " | - | 1.3 " | 1.5 " | FS1457トルクス9IP | F4138.UW38.038.Z03.54 | 9 | 2.165 " | ¥302,702 | |
B | F4138.B22.050.Z04.43 | 0.866 | 0.63 " | 0.157 " | 1.575 " | FS1495トルクス20IP | F4138.B22.050.Z04.43 | 3 | 1.574 " | ¥328,877 | |
A | F4138.B22.050.Z04.54 | 0.866 | 1.063 " | 2.126 " | 2.48 " | FS1457トルクス9IP | F4138.B22.050.Z04.54 | 25 | 3.149 " | ¥372,854 | |
C | F4138.B27.063.Z05.43 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.48 " | FS1453トルクス15IP | F4138.B27.063.Z05.43 | 12 | 2.755 " | ¥418,652 | |
A | f4138.ub19.051.z04.43 | 1.063 " | - | 1.69 " | 2.5 " | FS1457トルクス9IP | f4138.ub19.051.z04.43 | 20 | 2.756 " | ¥327,825 | |
D | F4138.UW31.031.Z02.43 | 1.5 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.UW31.031.Z02.43 | 15 | 5.906 " | ¥212,223 | |
D | F4138.UT36.038.Z03.33 | 1.26 " | - | 1.693 " | 1.25 " | FS1457トルクス9IP | F4138.UT36.038.Z03.33 | 8 | 4.921 " | ¥234,827 | |
D | F4138.UT28.031.Z02.33 | 1.417 " | - | 1.3 " | 1.5 " | FS1457トルクス9IP | F4138.UT28.031.Z02.33 | 9 | 3.543 " | ¥185,548 | |
A | F4138.W32.032.Z02.43 | HSK-A63」 | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.W32.032.Z02.43 | 15 | 3.976 " | ¥212,223 | |
A | F4138.H63A.040.Z03.54 | HSK-A100」 | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4138.H63A.040.Z03.54 | 16 | 3.936 " | ¥424,689 | |
A | F4138.T36.040.Z03.33 | SK40 AD / B | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.T36.040.Z03.33 | 15 | 3.936 " | ¥234,827 | |
D | F4138.T28.032.Z02.33 | T36 " | - | 1.299 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.T28.032.Z02.33 | 9 | 2.165 " | ¥185,548 | |
E | F4138.W40.040.Z03.54 | T36 " | - | 1.142 " | 1.575 " | FS1453トルクス15IP | F4138.W40.040.Z03.54 | 6 | 1.141 " | ¥307,617 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮管継手
- テスターアクセサリの決済
- HIDバラストハウジング
- パレットクッション
- スレッドインサート
- 研磨
- 電気ツール
- 目の保護具とアクセサリー
- プッシュボタン
- マーキングツール
- GEMTOR 男はウィンチを評価しました
- ELVEX フェイスシールド スクリーン バイザー
- AIR HANDLER フィルター保持枠
- KIMBLE CHASE ガラス培養管
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ボーリングバー0.06インチボア
- COOPER B-LINE ファンヒーター
- MARTIN SPROCKET 耐久性の高い巻き取りフレーム、MHD200 フレーム
- VOLLRATH ソースパン
- M. K. MORSE ホールソーアーバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機