入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.063 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 1.063 " |
直径 | 2.48 " |
インサートネジ | FS1453トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4138.B27.063.Z05.43 |
必要なインサートの数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.755 " |
シャンク径 | 1.063 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 6.5 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.W40.040.Z03.54 | T36 " | - | 1.142 " | 1.575 " | FS1453トルクス15IP | F4138.W40.040.Z03.54 | 6 | 1.141 " | ¥307,617 | ||
F4138.W32.032.Z02.43 | HSK-A63」 | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.W32.032.Z02.43 | 15 | 3.976 " | ¥212,223 | ||
F4138.H63A.040.Z03.54 | HSK-A100」 | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4138.H63A.040.Z03.54 | 16 | 3.936 " | ¥424,689 | ||
F4138.T28.032.Z02.33 | T36 " | - | 1.299 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.T28.032.Z02.33 | 9 | 2.165 " | ¥185,548 | ||
F4138.T36.040.Z03.33 | SK40 AD / B | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4138.T36.040.Z03.33 | 15 | 3.936 " | ¥234,827 | ||
F4138.B16.040.Z03.33 | 0.63 | 0.866 " | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4138.B16.040.Z03.33 | 16 | 2.559 " | ¥234,827 | ||
F4138.B22.050.Z04.43 | 0.866 | 0.63 " | 0.157 " | 1.575 " | FS1495トルクス20IP | F4138.B22.050.Z04.43 | 3 | 1.574 " | ¥328,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。