WILTON TOOLS 21430 スレッジハンマー 14 ポンド 30 インチ ゴム/スチール
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 3" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | バルカナイズドゴム素材 |
ヘッドカラー | こんにちはVisGreen |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 14ポンド。 |
ヘッド幅 | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 731325179217 |
船の重量(kg) | 8.21 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 79.5 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | MX |
A. 安全上のヒントとしては、保護メガネを着用すること、しっかりとした足場を確保すること、ハンドルをしっかりと握り続けること、危険な破片や飛び散りを引き起こす可能性のある物質に決して当たらないことが挙げられます。
A. スレッジハンマーは叩いて壊す目的で設計されていますが、モールは木材を割るために使用され、くさび形の頭が付いています。
A. スレッジハンマーは通常のハンマーよりもはるかに大きくて重いため、強力な打撃を与えるように設計されていますが、通常のハンマーは釘を打つなどの軽い作業に使用されます。
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 滑り止めグリップ | 14 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 4" | 鍛鋼 | ¥19,875 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | 滑り止めグリップ | 12 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 2.5 " | 鍛鋼 | ¥22,185 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 18 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥26,983 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥34,471 | ||
20630 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥36,998 | ||
20824 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥37,295 | ||
20830 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 6" | 鍛鋼 | ¥39,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。