WILTON TOOLS 20824 BASH スレッジハンマー 8 ポンドヘッド 24 インチハンドル、ラバー/スチール
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
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2.5 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | こんにちはVisGreen |
ヘッドの長さ | 3" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 8ポンド |
ヘッド幅 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 731325179125 |
船の重量(kg) | 5.19 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | MX |
A.ハンマーは、ドキドキする目的で使用されるハンドルと重いヘッドが付属するツールですが、スレッジハンマーは、解体作業用に設計された長いハンドルのハンマーです。
A.スレッジハンマーを選択する際に考慮すべき主な要因は、シャフトの長さ、重量、および材質です。 理想的には、スレッジハンマーの重量は2〜20ポンドの範囲です。 手元のアプリケーションが解体に関連している場合、ユーザーは重いスレッジハンマーを選択する必要があります。 他の用途では、軽から中程度のデューティのスレッジハンマーが理想的です。
A. Wilton Tools Companyは、2002年にWMH Tool Group(Walter Meier Holding Company AG)に買収されました。
A. Wilton Toolsは、米国製の信頼できるクランプとバイスを提供しています。 彼らのベンチバイスとコンビネーションパイプには、最も要求の厳しいクランプアプリケーションを処理するための丸いチャネルがあります。
A. 1941年以来、米国を拠点とするブランドであるWilton Toolsは、建設、自動車、金属加工、サービス、MRO、およびユーティリティ業界での用途向けにバイス、クランプ、および金属加工ツールを製造してきました。
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 滑り止めグリップ | 14 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 4" | 鍛鋼 | ¥19,875 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | 滑り止めグリップ | 12 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 2.5 " | 鍛鋼 | ¥22,185 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 18 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥26,983 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥34,471 | ||
20630 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥36,998 | ||
20830 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 6" | 鍛鋼 | ¥39,480 | ||
20836 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 38 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 6" | 鍛鋼 | ¥42,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。