定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGEG K2003-4-1/2-ZN アイボルト、使用荷重 1,300 ポンド、スチール、ねじサイズ 3/8-16 | CG8WGE 19L068

KEN FORGING K2003-4-1 / 2-ZNアイボルト、1,300 Lb作業荷重、鋼、3 / 8-16ねじサイズ

在庫あり
アイテム:CG8WGE モデル:K2003-4-1 / 2-ZN相互参照:19L068

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,855 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径1"
目外径1 21 / 32 "
アイボルトタイプ肩なしで持ち上げる
終了亜鉛
材料
最小 抗張力65,000 PSI
全体の長さ(Overall Length)6.31 "
シャンク径3 / 8 "
シャンクの長さ4 1 / 2 "
測定システムインチ
ねじの長さ50 1/2
番手3 / 8-16
作業負荷限界1,300ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING K2003-4-1 / 2-ZNアイボルト、1,300 Lb作業荷重、鋼、3 / 8-16ねじサイズ
¥4,855 /単価