LOVEJOY 69790403982 フランジカップリングスリーブ、外径 12-1/2 インチ、長さ 9-3/4 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
色 | メタリック |
次元AD | 10.25 " |
外形寸法D | 9.25 " |
次元FD | 12.5 " |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 0.25 " |
ハブスタイル | 露出したボルト |
ボアを通る長さ | 4.75 " |
材料 | 合金鋼 |
最大角度のずれ | 1.5度 |
マックス。 退屈させる | 5.787 " |
最大スピード(バランス) | 4500 RPM |
最大スピード(アンバランス) | 3000 RPM |
公称トルク | 263400インチポンド |
平行ずれ | 0.15 " |
サイズ | 4" |
形式 | 合金鋼露出ボルトスリーブ |
タイプ | スリーブ |
モデル | 最大スピード(アンバランス) | 次元AD | 外形寸法D | 公称トルク | 平行ずれ | サイズ | 次元FD | シャフト端間の距離(寸法BSE) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790403976 | 4400 RPM | 7.13 " | 5.84 " | 69300インチポンド | 0.105 " | 2 1 / 2 " | 8.38 " | 0.19 " | ¥82,302 | 見積依頼
|
69790403978 | 4000 RPM | 8.13 " | 6.84 " | 118000インチポンド | 0.115 " | 3" | 9.44 " | 0.19 " | ¥100,436 | 見積依頼
|
69790403990 | 2100 RPM | 17 " | 14 " | 877100インチポンド | 0.12 " | 6" | 18 " | 0.31 " | ¥596,360 | 見積依頼
|
69790403980 | 3500 RPM | 9.38 " | 7.91 " | 177000インチポンド | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 11 " | 0.25 " | ¥148,466 | 見積依頼
|
69790403979 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。