A.R. NORTH AMERICA AR151 高圧洗浄機ホースリール 250 フィートキャップ
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
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホースリール |
高さ | 18 " |
インレット | 3 / 8 " |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大流体温度 | 400度F |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
マウント | 表面 |
アウトレット | 3 / 8 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 12.35 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 48.01 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。