一般電気 230 ~ 240VAC、磁気モータースターター
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR309B103 | 3 | 18 | 4.59 " | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.94 " | ¥222,408 | |
A | CR309C103AKA | 7.5 | 27 | 3.94 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 8.88 " | ¥340,480 | |
A | CR309C103 | 7.5 | 27 | 4.59 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 4.94 " | ¥280,338 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子デジタルインジケーター
- ドアボルト
- ランプチェンジャー
- ドラムスイッチ
- アスファルト試験コンパクター
- ハードウェア用品
- ルーフベンチレーター
- 小売カートとトラック
- ディスポーザー
- 池の通気
- KIPP M5ネジサイズSS調節可能なハンドル
- ALLEGRO SAFETY 付属のエアシールドと溶接面
- TAPCO 反射私道マーカー
- SIEMENS タイプED6サーキットブレーカ、熱磁気トリップ
- PS DOORS Safemezzパレットゲート
- SPEARS VALVES Y ストレーナー FKM シール PVC 修理キット、SS スクリーン
- ABILITY ONE コンビネーションレンチ
- CHICAGO PNEUMATIC ダイグラインダー
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチキット
- ENERPAC CALシリーズ クランプアーム