GENERAL ELECTRIC CR309B103磁気モータースターターNema240v 3p 18a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 18 |
コイルボルト | 240 VAC |
深さ | 4.59 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 14 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 3フェーズ-208V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 0 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 783166659151 |
幅(Width) | 4.94 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR309C103AKA | 7.5 | 27 | 3.94 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 8.88 " | ¥340,480 | ||
CR309C103 | 7.5 | 27 | 4.59 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 4.94 " | ¥280,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。