GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA磁気モータースターターNema240v 3p 27a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 240 VAC |
深さ | 3.94 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 7" |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 8.88 " |
船の重量(kg) | 6.28 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。