CAROL マルチペア、フォイルシールドケーブル
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 導体サイズ | アイテム価格 | ジャケットカラー | ジャケット素材 | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C0842A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイル編組シールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃) | 0.304 " | 2 | ¥64,536 | |
B | C6040A.41.10 | -4度から176度F | 22 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.292 " | 6 | ¥39,845 | |
B | C6047A.41.10 | -4度から176度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.395 " | 3 | ¥95,401 | |
B | C0650A.41.10 | -4度から176度F | 22 AWG | マルチペアフォイル編組シールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.229 " | 2 | ¥54,317 | |
A | C0841A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイル編組シールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃) | 0.235 " | 1 | ¥43,545 | |
A | C0603A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.245 " | 4 | ¥44,756 | |
A | C0602A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.225 " | 3 | ¥31,568 | |
A | C0560A.41.10 | -4度から221度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドトレイケーブル | グレー | PVC | NEC Article 725電力制限トレイケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V)、NEC Article 800通信ケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V) | 0.314 " | 2 | ¥66,467 | |
A | C0562A.41.10 | -4度から221度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドトレイケーブル | グレー | PVC | NEC Article 725電力制限トレイケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V)、NEC Article 800通信ケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V) | 0.44 " | 4 | ¥100,669 | |
C | 8101.41.03 | -40度から392度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | レッド | FEP | NEC Article 800 | 0.165 " | 2 | ¥69,831 | |
C | 8109.41.03 | -40度から392度F | 22 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | レッド | FEP | NEC Article 800 | 0.122 " | 1 | ¥52,007 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 雨水管理
- ボールねじサポートベアリング
- フライス加工および穴あけアクセサリ
- ソリッドボーリングバーセット
- コンジットフィッティング
- 切削工具
- 呼吸器の
- 緊急照明
- 安全スイッチ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ORION クリーンアウトアダプター
- SCHNEIDER ELECTRIC 種火レンズ、22mm、赤
- BRADY 無反射マーキングステーク
- BUILDPRO テーブルマウントクランプ
- SOUTHWIRE COMPANY 斜めカッティングプライヤー
- TENNSCO BDシリーズビンディバイダー
- WRIGHT TOOL エクストラディープスロート鍛造鋼クランプ、銅ネジ
- MAGLINER 2400 シリーズ ポジステップ ランプ
- ENERPAC EWCEシリーズカッター
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機