入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチペアフォイルシールドケーブル |
導体サイズ | 18 AWG |
ジャケットカラー | レッド |
ジャケット素材 | FEP |
長さ | 100ft。 |
NECの記事 | NEC Article 800 |
公称外径 | 0.165 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
温度。 範囲 | -40度から392度F |
UPC | 079407407620 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 導体サイズ | アイテム価格 | ジャケットカラー | ジャケット素材 | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0841A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイル編組シールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃) | 0.235 " | 1 | ¥43,545 | ||
C0842A.41.10 | -4度から176度F | 24 AWG | マルチペアフォイル編組シールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃) | 0.304 " | 2 | ¥64,536 | ||
C6040A.41.10 | -4度から176度F | 22 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.292 " | 6 | ¥39,845 | ||
C6047A.41.10 | -4度から176度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | グレー | PVC | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.395 " | 3 | ¥95,401 | ||
8109.41.03 | -40度から392度F | 22 AWG | マルチペアフォイルシールドケーブル | レッド | FEP | NEC Article 800 | 0.122 " | 1 | ¥52,007 | ||
C0560A.41.10 | -4度から221度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドトレイケーブル | グレー | PVC | NEC Article 725電力制限トレイケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V)、NEC Article 800通信ケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V) | 0.314 " | 2 | ¥66,467 | ||
C0562A.41.10 | -4度から221度F | 18 AWG | マルチペアフォイルシールドトレイケーブル | グレー | PVC | NEC Article 725電力制限トレイケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V)、NEC Article 800通信ケーブル(UL:105°Cまたは60°C、300V) | 0.44 " | 4 | ¥100,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。