WHEELER-REX 3890-15 油圧パイプカッター 4 ~ 15 インチキャップ
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
アイテム価格 | 油圧パイプカッター |
構造 | 鍛造スチールジョー、硬化スチールチェーン |
長さ | 38 " |
オイル容量 | 1qt。 |
パイプ容量 | 4〜15 "土壌パイプ |
圧力範囲 | 5700から6000へのpsi |
壁の厚さ | 不定 |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 95.5 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。