WHEELER-REX 2990-10 油圧パイプカッター 2 ~ 10 インチキャップ
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
アイテム価格 | 油圧パイプカッター |
構造 | 鍛造スチールジョー、硬化スチールチェーン |
長さ | 37.5 " |
オイル容量 | 1qt。 |
パイプ容量 | 2〜10 "土壌パイプ |
圧力範囲 | 8700から9000へのpsi |
UPC | 662933377606 |
壁の厚さ | 不定 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。