STANDARD XCHANGE SN516006024006 熱交換器 1,350,000 BTU ステンレス鋼
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱交換器 |
容量 | シェル73、チューブ57 |
接続 | シェル2 "NPT、チューブ1 1/2" NPT |
高さ | 8.375 |
長さ | 29.125 |
材料 | 316ステンレススチール |
最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 1,350,000 |
圧力 | シェル225psig、チューブ150 psig |
温度 | 450 |
タイプ | シェルとチューブ |
重量 | 80 |
船の重量(kg) | 27.72 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 78.99 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
モデル | 温度 | 容量 | 接続 | 重量 | 高さ | 長さ | 材料 | 最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN503003024005 | 300 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 17ポンド。 | 4.8 " | 27.125 " | 真鍮 | 330,000 | ¥303,807 | |
SN516003014006 | 450 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 15ポンド。 | 4.8 " | 17.125 " | 316ステンレススチール | 270,000 | ¥657,409 | |
SN503003008005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 銅管、真鍮シェル、鋳鉄エンドキャップ | 240,000 | ¥261,500 | |
SN503003014005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 真鍮 | 270,000 | ¥280,786 | |
SN503005014005 | 300 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 45 | 7 | 18.812 | 真鍮 | 525,000 | ¥502,979 | |
SN516003024006 | 450 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316ステンレススチール | 330,000 | ¥773,638 | |
SN516005014006 | 450 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316ステンレススチール | 525,000 | ¥1,123,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。