STANDARD XCHANGE SN503003024005 熱交換器シェルおよびチューブ 330k Btu
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
アイテム価格 | 熱交換器 |
容量 | シェル24、チューブ12 GPM |
接続 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT |
高さ | 4.8 " |
長さ | 27.125 " |
材料 | 真鍮 |
最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 330,000 |
圧力 | シェル300psig、チューブ150 psig |
温度 | 300 F |
タイプ | シェルとチューブ |
重量 | 17ポンド。 |
幅(Width) | 568634 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8419505000 |
モデル | 温度 | 容量 | 接続 | 重量 | 高さ | 長さ | 材料 | 最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN516003014006 | 450 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 15ポンド。 | 4.8 " | 17.125 " | 316ステンレススチール | 270,000 | ¥722,427 | |
SN503003008005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 銅管、真鍮シェル、鋳鉄エンドキャップ | 240,000 | ¥287,363 | |
SN503003014005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 真鍮 | 270,000 | ¥308,556 | |
SN503005014005 | 300 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 45 | 7 | 18.812 | 真鍮 | 525,000 | ¥552,723 | |
SN516003024006 | 450 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316ステンレススチール | 330,000 | ¥840,911 | |
SN516005014006 | 450 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316ステンレススチール | 525,000 | ¥1,234,833 | |
SN516006024006 | 450 | シェル73、チューブ57 | シェル2 "NPT、チューブ1 1/2" NPT | 80 | 8.375 | 29.125 | 316ステンレススチール | 1,350,000 | ¥2,100,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。