標準交換熱交換器
形式 | モデル | 温度 | 容量 | 接続 | 重量 | 高さ | 長さ | 材料 | 最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SN516003008006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥602,915 | |
B | SN516008024006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,273,139 | |
B | SN503008072005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,784,804 | |
B | SN503008060005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,494,962 | |
B | SN503006036005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,008,146 | |
B | SN516008048006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,446,256 | |
B | SN503008048005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,240,923 | |
B | SN503008036005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,928,465 | |
B | SN503008024005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,584,323 | |
C | SN516006036006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,451,563 | |
B | SN516008060006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,147,706 | |
B | SN516008072006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,702,050 | |
B | SN516008036006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,850,659 | |
B | SN503006024005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥814,786 | |
D | SN503003014005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 真鍮 | 270,000 | ¥308,556 | |
D | SN503005014005 | 300 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 45 | 7 | 18.812 | 真鍮 | 525,000 | ¥552,723 | |
D | SN503003008005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 銅管、真鍮シェル、鋳鉄エンドキャップ | 240,000 | ¥287,363 | |
D | SN503003024005 | 300 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 17ポンド。 | 4.8 " | 27.125 " | 真鍮 | 330,000 | ¥333,854 | |
D | SN516005014006 | 450 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316ステンレススチール | 525,000 | ¥1,234,833 | |
D | SN516003024006 | 450 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316ステンレススチール | 330,000 | ¥840,911 | |
D | SN516006024006 | 450 | シェル73、チューブ57 | シェル2 "NPT、チューブ1 1/2" NPT | 80 | 8.375 | 29.125 | 316ステンレススチール | 1,350,000 | ¥2,100,632 | |
D | SN516003014006 | 450 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 15ポンド。 | 4.8 " | 17.125 " | 316ステンレススチール | 270,000 | ¥722,427 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てフード
- ラベルメーカーとプリンター
- 電気手袋アクセサリー
- 製材クレヨン
- 真空レギュレーター
- キャビネット
- ランプ
- トレーニング
- バルブ
- 土壌試験
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグホルダー、プラスチック、12 "x 4-1 / 2"
- LABELMASTER 有毒ラベル
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K、30mmモーメンタリ2ポジション非照明プッシュボタン
- HOFFMAN クリーントレイLブラケット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- EATON E34シリーズ押ボタン
- HUMBOLDT ガスホットプレート
- SMC VALVES Syj7000シリーズ ソレノイドバルブ
- VESTIL PKGシリーズカッター