STANDARD XCHANGE SN516008024006 熱交換器、シェルおよびチューブ、最大 280000 BtuH。ところで
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
アイテム価格 | 熱交換器 |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 温度 | 容量 | 接続 | 重量 | 高さ | 長さ | 材料 | 最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN503003024005 | 300 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 17ポンド。 | 4.8 " | 27.125 " | 真鍮 | 330,000 | ¥303,807 | |
SN516003014006 | 450 F | シェル24、チューブ12 GPM | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 15ポンド。 | 4.8 " | 17.125 " | 316ステンレススチール | 270,000 | ¥657,409 | |
SN503003008005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 銅管、真鍮シェル、鋳鉄エンドキャップ | 240,000 | ¥261,500 | |
SN503003014005 | 300 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 真鍮 | 270,000 | ¥280,786 | |
SN503005014005 | 300 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 45 | 7 | 18.812 | 真鍮 | 525,000 | ¥502,979 | |
SN516003024006 | 450 | シェル24、チューブ12 | シェル1 "NPT、チューブ3/4" NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316ステンレススチール | 330,000 | ¥773,638 | |
SN516005014006 | 450 | シェル60、チューブ30 | シェル1/1 "NPT、チューブ2" NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316ステンレススチール | 525,000 | ¥1,123,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。