WHEATON W651601-XL クライオファイル Xl 極低温ボックス イエロー - 15 個パック
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
アイテム価格 | 極低温バイアルフリーザーボックス |
色 | イエロー |
保持しています | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL |
材料 | 段ボールチップボード |
最大温度範囲(F) | -196度C |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5" |
UPC | 5060442546592 |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 4819100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 保持しています | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W651600 | グリーン | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651600-XL | グリーン | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 | ||
W651601 | イエロー | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651602 | ピンク | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651602-XL | ピンク | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 | ||
W651603 | ホワイト | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651603-XL | ホワイト | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。