VESTIL PMSS シリーズ バスケット アンド スキッド スタッカー
形式 | モデル | 相 | 高さ | HP | 電源 | 電圧 | 含まれています | 最大持ち上げ高さ | 最大フォークの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMSS-50-AIR | - | 78 " | - | - | 0V | 完全溶接フレーム | 90 | 50 " | ¥1,217,728 | |
B | PMSS-60-AIR | - | 88 " | - | - | 0V | 完全溶接フレーム | 105.5 | 60 " | ¥1,321,335 | |
C | PMSS-50-AC | 1 | 78 " | 1.5馬力 | 電気コード付き | 115V | - | 50 " | - | ¥1,217,728 | |
D | PMSS-60-AC | 1 | 88 " | 1.5馬力 | 電気コード付き | 115V | - | 60 " | - | ¥1,321,335 | 見積依頼
|
E | PMSS-50-DC | 適用されない | 78 " | 0.5馬力 | 電気コードレス | 12V | バッテリーチャージャー | 50 " | - | ¥1,217,728 | |
F | PMSS-60-DC | 適用されない | 88 " | 0.5馬力 | 電気コードレス | 12V | バッテリーチャージャー | 60 " | - | ¥1,321,335 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プランジャー缶
- 消防ホースとハイドラントバルブ
- ワイヤーターミナルキット
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- 乳首キャディー
- リベット
- 測定装置
- つや消し
- 燃焼試験
- キーストック
- PROTO テザーパイプレンチ
- ALBION 足場キャスター
- OAKTON ベンチトップpH2700メートル
- KERN AND SOHN ウェッジテンションクランプ
- GORLITZ ドライブピン
- ANVIL スケジュール160シームレス乳首、黒
- SPEARS VALVES PVC クラス 63 IPS 製造フィッティング 11-1/4 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- DAYTON バッテリーカバー
- BL BEARINGS スラストベアリング
- SMC VALVES タイロッドシリンダーエンドロック