VESTIL PMSS-60-AIR エア/オイルロータリーフットトレッドルスキッドスタッカー、60 インチ上昇高さ、4000 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スタッカー |
直径内のベースレッグ | 14 1 / 2 " |
直径の外側のベース脚 | 29 1 / 2 " |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | 青 |
深さ | 66 " |
フォーク長 | 36 " |
フォークサドル幅 | 14.5 " |
フォークの厚さ | 1.5 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの高さ | 40 " |
ハンドルの長さ | 40 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 88 " |
水平荷重センター | 18 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 66 " |
リフト時間 | 30秒。 |
最大持ち上げ高さ | 105.5 |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
ロードセンター | 22 " |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 60 " |
最大移動距離 | 56.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
分。 時間範囲 | 20〜35秒 |
操作 | 往復エア、オイル |
フォーク全体の幅 | 26 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmss-60-air.pdf |
上げられた高さ | 60 " |
リアキャスター径 | (2) 8インチ×3インチ |
電圧 | 0V |
幅(Width) | 39.75 " |
船の重量(kg) | 471.6 |
船高(cm) | 223.52 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 100.97 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | 高さ | HP | 電源 | 電圧 | 含まれています | 最大持ち上げ高さ | 最大フォークの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78 " | 1.5馬力 | 電気コード付き | 115V | - | 50 " | - | ¥1,217,728 | 見積依頼
| |
PMSS-50-DC | 適用されない | 78 " | 0.5馬力 | 電気コードレス | 12V | バッテリーチャージャー | 50 " | - | ¥1,217,728 | 見積依頼
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88 " | 1.5馬力 | 電気コード付き | 115V | - | 60 " | - | ¥1,321,335 | 見積依頼
| |
PMSS-60-DC | 適用されない | 88 " | 0.5馬力 | 電気コードレス | 12V | バッテリーチャージャー | 60 " | - | ¥1,321,335 | 見積依頼
| |
PMSS-50-AIR | - | 78 " | - | - | 0V | 完全溶接フレーム | 90 | 50 " | ¥1,217,728 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。