入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極低温バイアルフリーザーボックス |
色 | ピンク |
保持しています | 1〜2mLバイアル |
材料 | 段ボールチップボード |
最大温度範囲(F) | -196度C |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5" |
UPC | 5060442546608 |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 4819100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 保持しています | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W651600 | グリーン | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651600-XL | グリーン | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 | ||
W651601 | イエロー | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651601-XL | イエロー | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 | ||
W651602-XL | ピンク | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 | ||
W651603 | ホワイト | 1〜2mLバイアル | 1.75 " | ¥40,392 | ||
W651603-XL | ホワイト | 垂直方向に5mLバイアル、水平方向に10mLと50mL | 3.75 " | ¥37,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。