WHEATON 224981サンプルバイアル2mlPk 288
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 2mL |
クロージャーライニング | 14Bラバーライナー |
閉鎖材料 | ソリッドトップブラックフェノール |
色 | アンバー |
直径 | 12 mm |
高さ | 38 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス、タイプI |
ネックサイズ | 8-425 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.64 |
HSコード | 7017200000 |
プロダクト | モデル | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | クリア | 12 mm | 35 mm | ボロシル酸塩ガラス | 8-425 | ¥24,059 | ||
224811 | - | アンバー | 12 mm | 35 mm | ボロシル酸塩ガラス | 8-425 | - | 見積依頼
| |
224821 | - | アンバー | 15 mm | 28 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | ¥27,527 | ||
W224954 | オープントップブラックフェノールキャップ | アンバー | 12 mm | 35 mm | ボロシル酸塩ガラス | 8-425 | ¥32,603 | ||
224881 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 12 mm | 38 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 8-425 | ¥46,577 | ||
W224581 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 12 mm | 38 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 8-425 | ¥93,971 | ||
W224606 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 15 mm | 31 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 13-425 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。