入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 2mL |
色 | クリア |
直径 | 12 mm |
高さ | 35 mm |
材料 | ボロシル酸塩ガラス |
ネックサイズ | 8-425 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.14 |
船の長さ(cm) | 5.51 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7017200000 |
プロダクト | モデル | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224811 | - | アンバー | 12 mm | 35 mm | ボロシル酸塩ガラス | 8-425 | - | 見積依頼
| |
224821 | - | アンバー | 15 mm | 28 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | ¥27,527 | ||
W224954 | オープントップブラックフェノールキャップ | アンバー | 12 mm | 35 mm | ボロシル酸塩ガラス | 8-425 | ¥32,603 | ||
224881 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 12 mm | 38 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 8-425 | ¥46,577 | ||
224981 | ソリッドトップブラックフェノール | アンバー | 12 mm | 38 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 8-425 | - | 見積依頼
| |
W224581 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 12 mm | 38 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 8-425 | ¥93,971 | ||
W224606 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 15 mm | 31 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 13-425 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。