アイテム価格 | リフタージブアクセサリー |
申し込み | 産業用途で最適な結果を得る |
色 | 黒、グレー |
コード長 | 96 " |
高さ | 2.25 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 2.5 " |
で動作します | WTJ-20-3-AC, WTJ-20-4-AC, WTJ-E-15-3-AC |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8431491010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。