VESTIL FBSL-12 グラスファイバー製踏み台、12 段、300 ポンド。 容量、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地上整備はしご |
ベース幅 | 33.84 " |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 6" |
高さ | 144 " |
長さ | 6" |
材料 | グラスファイバー |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 12 |
開いた深さ | 76 1 / 8 " |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 144 " |
全幅 | 33.84 " |
ステップの深さ | 3" |
UPC | 691215086936 |
最も広いステップ | 32 " |
幅(Width) | 31.562 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 365.76 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 80.17 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。