VESTIL FBSL-4 グラスファイバー製踏み台、4 段、300 ポンド。 容量、オレンジ
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
アイテム価格 | 地上整備はしご |
ベーススプレッド | 29 " |
ベース幅 | 19.92 " |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 6" |
ステップ間の距離 | 10 " |
フレームの色 | オレンジ |
高さ | 48 " |
はしごの長さ | 4のフィート |
ラダー材 | グラスファイバー |
ラダータイプ | 手順 |
長さ | 6" |
材料 | グラスファイバー |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 4 |
開いた深さ | 28 15 / 16 " |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 19.92 " |
評価 | タイプ AI |
ステップカラー | シルバー |
ステップの深さ | 3" |
ステップマテリアル | アルミニウム |
トップキャップの材質 | プラスチック |
タイプ | 折り畳める |
UPC | 691215086943 |
最も広いステップ | 20 " |
幅(Width) | 19.562 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。