VESTIL FBSL-10 グラスファイバー製踏み台、10 段、300 ポンド。 容量、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地上整備はしご |
ベース幅 | 30.36 " |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 6" |
高さ | 120 " |
長さ | 6" |
材料 | グラスファイバー |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 10 |
開いた深さ | 64 11 / 16 " |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 120 " |
全幅 | 30.36 " |
ステップの深さ | 3" |
UPC | 691215086929 |
最も広いステップ | 29 " |
幅(Width) | 28.562 " |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 304.8 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 72.55 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。